Motion
H721R-10-H-P20

BOSTON GEAR
H721R-10-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #09442347
No. Fabricante H721R-10-H-P20
Precio3,198.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H721R-10-H-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #09442347
No. Fabricante H721R-10-H-P20
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
Precio3,198.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    34.1 lb, 15.47 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H06740
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107178684

Descripción general

Descripción del fabricante
H721R-10-H-P20 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA