Motion
SBKCF726-30P-B7-JS

BOSTON GEAR
SBKCF726-30P-B7-JS

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09442372
No. Fabricante SBKCF726-30P-B7-JS
Precio3,648.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCF726-30P-B7-JS

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09442372
No. Fabricante SBKCF726-30P-B7-JS
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
Precio3,648.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    41.1 lb, 18.64 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H06770
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCF726-30P-B7-JS VELOCIDAD DE LAVADO