Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación25:1
- Peso45.1 lb, 20.46 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH06839
- Tipo de montajeBloque elevador – Montaje superior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700