Motion
FWC738-2400E-B5-J

BOSTON GEAR
FWC738-2400E-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 2400:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09442440
No. Fabricante FWC738-2400E-B5-J
Precio7,859.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC738-2400E-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 2400:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09442440
No. Fabricante FWC738-2400E-B5-J
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
Precio7,859.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    2400:1
  • Relación
    2400:1
  • Peso
    100.1 lb, 45.405 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06850
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base en J vertical
    J

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC738-2400E-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA