Motion
F724-30K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3

BOSTON GEAR
F724-30K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09442472
No. Fabricante F724-30K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3
Precio5,615.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724-30K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09442472
No. Fabricante F724-30K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3
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
Precio5,615.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Peso
    77.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D01487
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
F724-30K-B5-G1-CMBA56R3-GUTFIDB-3 WORM