Motion
F721-20K-B7-J1-CMBA140TR6-HUTFW-9

BOSTON GEAR
F721-20K-B7-J1-CMBA140TR6-HUTFW-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #09442519
No. Fabricante F721-20K-B7-J1-CMBA140TR6-HUTFW-9
Price $6,007.88 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F721-20K-B7-J1-CMBA140TR6-HUTFW-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #09442519
No. Fabricante F721-20K-B7-J1-CMBA140TR6-HUTFW-9

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 6,007.88 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Details

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D01497
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F721-20K-B7-J1-CMBA140TR6-HUTFW-9 WORM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron