Motion
RF752A-60E-B9-G

BOSTON GEAR
RF752A-60E-B9-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida izquierda, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09443871
No. Fabricante RF752A-60E-B9-G
Precio10,043.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF752A-60E-B9-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida izquierda, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09443871
No. Fabricante RF752A-60E-B9-G
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
Precio10,043.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
RF752A-60E-B9-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA