Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso92.1 lb, 41.776 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH08526-OLD
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5