Motion
FWB738-3600E-B5-G

BOSTON GEAR
FWB738-3600E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3600:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09443948
No. Fabricante FWB738-3600E-B5-G
Precio7,859.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWB738-3600E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 3600:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09443948
No. Fabricante FWB738-3600E-B5-G
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
Precio7,859.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación
    3600:1
  • Peso
    100.1 lb, 45.405 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H08566
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWB738-3600E-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA