Motion
HF732-40E-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HF732-40E-B5-H-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09443972
No. Fabricante HF732-40E-B5-H-P20
Precio4,784.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF732-40E-B5-H-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09443972
No. Fabricante HF732-40E-B5-H-P20
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
Precio4,784.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    78.1 lb, 35.426 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H08597-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF7732-40E-B5-H-P20 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA