Motion
SRFWC732-100E-B5-G

BOSTON GEAR
SRFWC732-100E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09445346
No. Fabricante SRFWC732-100E-B5-G
Precio10,482.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SRFWC732-100E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09445346
No. Fabricante SRFWC732-100E-B5-G
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
Precio10,482.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    103.1 lb, 46.765 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    H10205
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SRFWC732-100E-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA