Motion
SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09445384
No. Fabricante SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1
Precio8,201.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09445384
No. Fabricante SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1
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
Precio8,201.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.45 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H10242-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1 PALABRA DE LAVADO