Motion
F732-50KE-B7-J1-CMBA140TU6-HUTFW-9

BOSTON GEAR
F732-50KE-B7-J1-CMBA140TU6-HUTFW-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, 140 fotogramas
Artículo MI #09447169
No. Fabricante F732-50KE-B7-J1-CMBA140TU6-HUTFW-9
Precio8,995.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F732-50KE-B7-J1-CMBA140TU6-HUTFW-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, 140 fotogramas
Artículo MI #09447169
No. Fabricante F732-50KE-B7-J1-CMBA140TU6-HUTFW-9
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
Precio8,995.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    50:1
  • Relación
    50:1
  • Peso
    128.1 lb, 58.105 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D02562
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F732-50KE-B7-J1-CMBA140TU6-HUTFW-9 WORM