Motion
HRF730-60K-B5-H1-P35

BOSTON GEAR
HRF730-60K-B5-H1-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09447176
No. Fabricante HRF730-60K-B5-H1-P35
Precio6,442.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF730-60K-B5-H1-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09447176
No. Fabricante HRF730-60K-B5-H1-P35
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
Precio6,442.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    79.1 lb, 35.879 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    H11689
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF730-60K-B5-H1-P35 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA