Motion
SBKHMF3-4K-B9-B9

BOSTON GEAR
SBKHMF3-4K-B9-B9

Multiplicador de relación helicoidal - 4:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tamaño de trama de entrada de 180TC , Salida de caña de cara C, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Tamaño de trama de salida de 180TC , 8.99 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 437 rpm
Artículo MI #09447182
No. Fabricante SBKHMF3-4K-B9-B9
Precio3,378.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKHMF3-4K-B9-B9

Multiplicador de relación helicoidal - 4:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., Tamaño de trama de entrada de 180TC , Salida de caña de cara C, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Tamaño de trama de salida de 180TC , 8.99 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 437 rpm
Artículo MI #09447182
No. Fabricante SBKHMF3-4K-B9-B9
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
Precio3,378.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    Talla 3
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Tamaño del marco de salida
    180TC
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura BostKleen inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    8.99 hp a 1750 rpm
  • RPM de salida
    437 rpm
  • Par de salida
    1228 pulg./lb
  • Tipo de salida
    Acolchado de cara en C
  • Capacidad de carga suspendida
    1100 lb
  • Serie
    HMF

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKHMF3-4K-B9-B9 MULTIPLICADOR HÉLICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"