Motion
F721-10T-B7-G

BOSTON GEAR
F721-10T-B7-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09447497
No. Fabricante F721-10T-B7-G
Precio2,041.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F721-10T-B7-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09447497
No. Fabricante F721-10T-B7-G
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
Precio2,041.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F721-10T-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron