Motion
HFWC726-100KT-B5-H3-P19

BOSTON GEAR
HFWC726-100KT-B5-H3-P19

100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447623
No. Fabricante HFWC726-100KT-B5-H3-P19
Precio6,572.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC726-100KT-B5-H3-P19

100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1875 pulg., Salida doble
Artículo MI #09447623
No. Fabricante HFWC726-100KT-B5-H3-P19
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
Precio6,572.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC726-100KT-B5-H3-P19 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"