Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación60:1
- Peso75.1 lb, 34.065 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEpoxi blanco de grado alimentario
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteH12364
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje superior
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen inoxidable
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Kit de base en J verticalJS