Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación25:1
- Peso54.1 lb, 24.54 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH13041
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5