Motion
HRF724L-40-B5-H-P23

BOSTON GEAR
HRF724L-40-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.38 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 in, Estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09448842
No. Fabricante HRF724L-40-B5-H-P23
Precio4,898.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF724L-40-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 2.38 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 in, Estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09448842
No. Fabricante HRF724L-40-B5-H-P23
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
Precio4,898.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80 B5
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    51.1 lb, 23.18 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    H13519
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107306803

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF724L-40-B5-H-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA