Motion
F730-30K-B7-G1-CMBA140TR6-HUTFIDB-3

BOSTON GEAR
F730-30K-B7-G1-CMBA140TR6-HUTFIDB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda, 140TC fotogramas
Artículo MI #09448913
No. Fabricante F730-30K-B7-G1-CMBA140TR6-HUTFIDB-3
Precio8,213.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-30K-B7-G1-CMBA140TR6-HUTFIDB-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda, 140TC fotogramas
Artículo MI #09448913
No. Fabricante F730-30K-B7-G1-CMBA140TR6-HUTFIDB-3
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
Precio8,213.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Peso
    116.1 lb, 52.66 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D02922
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-30K-B7-G1-CMBA140TR6-HUTFIDB-3