Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja721
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal200:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación200:1
- Peso37.1 lb, 16.83 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH13654-OLD
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO884107310916