Motion
BKCFWA713B-400KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCFWA713B-400KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09448997
No. Fabricante BKCFWA713B-400KP-B5-GS1
Precio4,298.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCFWA713B-400KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09448997
No. Fabricante BKCFWA713B-400KP-B5-GS1
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
Precio4,298.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Relación
    400:1
  • Peso
    19.1 lb, 8.66 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H13683
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCFWA713B-400KP-B5-GS1 PALABRA DE LAVADO