Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja210
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación5:1
- Peso30.1 lb, 13.65 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteH13812
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5
- Adecuado para entornos de lavadoSí