Motion
F713A-20-B5-G

BOSTON GEAR
F713A-20-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 1.33 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09449207
No. Fabricante F713A-20-B5-G
Precio1,424.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F713A-20-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 1.33 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09449207
No. Fabricante F713A-20-B5-G
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
Precio1,424.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    14.1 lb, 6.396 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H13892
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107316505

Descripción general

Descripción del fabricante
F713A-20-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA