Motion
752B-40KE-H1

BOSTON GEAR
752B-40KE-H1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida doble
Artículo MI #09450508
No. Fabricante 752B-40KE-H1
Precio10,712.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
752B-40KE-H1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 5.1300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida doble
Artículo MI #09450508
No. Fabricante 752B-40KE-H1
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
Precio10,712.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    237
  • Distancia al centro
    5.1300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    237
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    232.1 lb, 105.28 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H15237
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
752B-40KE-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo