Motion
FWC721D-100-B5-G

BOSTON GEAR
FWC721D-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #09450541
No. Fabricante FWC721D-100-B5-G
Precio4,018.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721D-100-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #09450541
No. Fabricante FWC721D-100-B5-G
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
Precio4,018.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    42.1 lb, 19.1 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H15274-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107354415

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721D-100-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA