Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja732
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal125:1
- Relación125:1
- Peso109.1 lb, 49.487 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteD03290
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Adecuado para entornos de lavadoSí