Motion
FHMD724B-300K-B5-J1

BOSTON GEAR
FHMD724B-300K-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09450577
No. Fabricante FHMD724B-300K-B5-J1
Precio4,368.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMD724B-300K-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09450577
No. Fabricante FHMD724B-300K-B5-J1
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
Precio4,368.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    300:1
  • Relación
    300:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.447 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D03291
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMD724B-300K-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"