Motion
SBKCQC726-25KP-B7-JS1

BOSTON GEAR
SBKCQC726-25KP-B7-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450813
No. Fabricante SBKCQC726-25KP-B7-JS1
Precio4,162.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCQC726-25KP-B7-JS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09450813
No. Fabricante SBKCQC726-25KP-B7-JS1
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
Precio4,162.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCQC726-25KP-B7-JS1 PALABRA DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"