Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja721
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación10:1
- Peso47.10 lb, 21.36 kg
Detalles
- Kit de casquillosP20
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH15580
- Tipo de montajeBrida de salida hueca – Montaje a la izquierda
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700
- Kit de base estándarKit B7
- Adecuado para entornos de lavadoSí