Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso86.10 lb, 39.05 kg
Detalles
- Kit de casquillosJ1
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteD03377
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5