Motion
SSF7210B-20CT-B5-GS

BOSTON GEAR
SSF7210B-20CT-B5-GS

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09450923
No. Fabricante SSF7210B-20CT-B5-GS
Precio4,146.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF7210B-20CT-B5-GS

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09450923
No. Fabricante SSF7210B-20CT-B5-GS
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
Precio4,146.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    210
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    30.10 lb, 13.65 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H15659
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF7210B-20CT-B5-GS MOLOR INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron