Motion
SBKCHFWC738-600KEP-B5-HS5-P27

BOSTON GEAR
SBKCHFWC738-600KEP-B5-HS5-P27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 pulg., salida doble
Artículo MI #09453069
No. Fabricante SBKCHFWC738-600KEP-B5-HS5-P27
Precio13,814.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWC738-600KEP-B5-HS5-P27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 pulg., salida doble
Artículo MI #09453069
No. Fabricante SBKCHFWC738-600KEP-B5-HS5-P27
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
Precio13,814.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    600:1
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Peso
    122.1 lb, 55.38 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05181
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWC738-600KEP-B5-HS5-P27 LAVADO