Motion
F724B-10-B7-J

BOSTON GEAR
F724B-10-B7-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC/180C
Artículo MI #09453072
No. Fabricante F724B-10-B7-J
Precio2,346.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724B-10-B7-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC/180C
Artículo MI #09453072
No. Fabricante F724B-10-B7-J
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
Precio2,346.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    724
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    31.1 lb, 14.11 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W05162
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    884107426136

Descripción general

Descripción del fabricante
F724B-10-B7-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA