Motion
FHMC724-250KZT-B5-J3

BOSTON GEAR
FHMC724-250KZT-B5-J3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 250:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09453142
No. Fabricante FHMC724-250KZT-B5-J3
Precio4,555.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMC724-250KZT-B5-J3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 250:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09453142
No. Fabricante FHMC724-250KZT-B5-J3
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
Precio4,555.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    250:1
  • Relación
    250:1
  • Peso
    55.1 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05259
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Kit de base en J vertical
    J3

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMC724-250KZT-B5-J3 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good