Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación100:1
- Peso122.1 lb, 55.38 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW05314
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5