Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
- Peso92.10 lb
Detalles
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteHRF732-50KFZ-B7-H1-P20
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7