Motion
HQC726-50K-B5-H1-P24

BOSTON GEAR
HQC726-50K-B5-H1-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09453582
No. Fabricante HQC726-50K-B5-H1-P24
Precio4,174.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC726-50K-B5-H1-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09453582
No. Fabricante HQC726-50K-B5-H1-P24
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
Precio4,174.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    58.1 lb, 26.35 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P24
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W05782
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC726-50K-B5-H1-P24 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA