Motion
HF713D-10-B5-H-P10

BOSTON GEAR
HF713D-10-B5-H-P10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 1.33 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09453623
No. Fabricante HF713D-10-B5-H-P10
Precio2,078.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF713D-10-B5-H-P10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 1.33 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09453623
No. Fabricante HF713D-10-B5-H-P10
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
Precio2,078.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    6.4 kg, 14.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    P10
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W05805
  • Tipo de montaje
    Base baja vertical – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107623115

Descripción general

Descripción del fabricante
HF713D-10-B5-H-P10 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA