Motion
HRF732-60EPT-B5-H-P35

BOSTON GEAR
HRF732-60EPT-B5-H-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09453651
No. Fabricante HRF732-60EPT-B5-H-P35
Precio7,348.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF732-60EPT-B5-H-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09453651
No. Fabricante HRF732-60EPT-B5-H-P35
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
Precio7,348.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    89.1 lb, 40.415 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05834
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF732-60EPT-B5-H-P35 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo