Motion
HRF752-30KE-B9-H1-P55

BOSTON GEAR
HRF752-30KE-B9-H1-P55

30:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 3.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09454249
No. Fabricante HRF752-30KE-B9-H1-P55
Precio11,015.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF752-30KE-B9-H1-P55

30:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 3.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09454249
No. Fabricante HRF752-30KE-B9-H1-P55
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
Precio11,015.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF752-30KE-B9-H1-P55 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA