Motion
WA738-200E-J

BOSTON GEAR
WA738-200E-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09454554
No. Fabricante WA738-200E-J
Precio7,451.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA738-200E-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09454554
No. Fabricante WA738-200E-J
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
Precio7,451.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    100.1 lb, 45.405 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W06944
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    WA

Descripción general

Descripción del fabricante
WA738-200E-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron