Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación10:1
- Peso17.1 lb, 7.756 kg
Detalles
- Kit de casquillosP12
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW06981
- Tipo de montajeBrida de salida hueca – Montaje derecho
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieHF700