Motion
HRF726-10K-B7-H1-P18

BOSTON GEAR
HRF726-10K-B7-H1-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #09454574
No. Fabricante HRF726-10K-B7-H1-P18
Precio5,458.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF726-10K-B7-H1-P18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida doble
Artículo MI #09454574
No. Fabricante HRF726-10K-B7-H1-P18
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
Precio5,458.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    58.10 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    W06985
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF726-10K-B7-H1-P18 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA