Motion
FWA752D-1200E-B5-G

BOSTON GEAR
FWA752D-1200E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09454691
No. Fabricante FWA752D-1200E-B5-G
Precio13,014.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA752D-1200E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, Distancia central de 5.1600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09454691
No. Fabricante FWA752D-1200E-B5-G
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
Precio13,014.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    752
  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    752
  • Relación nominal
    1200:1
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    273.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07090
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    FWA
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA752D-1200E-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA