Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal75:1
- Relación75:1
- Peso81.1 lb, 36.786 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW07147
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base en J verticalJ3