Motion
HFWA732-600SET-B5-H4-P32

BOSTON GEAR
HFWA732-600SET-B5-H4-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09455022
No. Fabricante HFWA732-600SET-B5-H4-P32
Precio9,430.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA732-600SET-B5-H4-P32

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 600:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09455022
No. Fabricante HFWA732-600SET-B5-H4-P32
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
Precio9,430.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    600:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    600:1
  • Peso
    95.10 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07428
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWA732-600SET-B5-H4-P32 VELOCIDAD DE MARAVILLA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good