Motion
RFWA760-900KE-B5-H1

BOSTON GEAR
RFWA760-900KE-B5-H1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de conexión rápida frente C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #09455127
No. Fabricante RFWA760-900KE-B5-H1
Precio22,797.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA760-900KE-B5-H1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, Distancia central de 6.0000 pulg., Entrada de conexión rápida frente C, Salida sólida, Salida doble
Artículo MI #09455127
No. Fabricante RFWA760-900KE-B5-H1
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
Precio22,797.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    760
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    760
  • Relación nominal
    900:1
  • Relación
    900:1
  • Peso
    358.1 lb, 162.43 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    H1
  • Número de catálogo del fabricante
    W07528
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    RFWA
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA760-900KE-B5-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA