Motion
SSHF7180-25KCT-B5-HS2-P16-FUTSS-3

BOSTON GEAR
SSHF7180-25KCT-B5-HS2-P16-FUTSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Cuadro de 56C
Artículo MI #09455173
No. Fabricante SSHF7180-25KCT-B5-HS2-P16-FUTSS-3
Price$4,864.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7180-25KCT-B5-HS2-P16-FUTSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 1.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Cuadro de 56C
Artículo MI #09455173
No. Fabricante SSHF7180-25KCT-B5-HS2-P16-FUTSS-3
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
Price$4,864.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    54.10 lb, 24.54 kg

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W07596
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7180-25KCT-B5-HS2-P16-FUTSS-3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron